HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M ボックス 15 および 50ml 蓋 ホワイト - 10 個パック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 段ボール極低温ボックス |
色 | ホワイト |
保持しています | 試験管 |
内部径 | 22 " |
内側の高さ | 4.87 " |
内幅 | 5.5 " |
材料 | 段ボール |
最大温度範囲(F) | 120 |
最小温度評価 | -196 |
全体の直径 | 23 " |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 5.25 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4819200040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。