入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
色 | イエロー |
保持しています | 試験管 |
内部径 | 19.5 " |
内側の高さ | 1.75 " |
内幅 | 4.87 " |
材料 | 段ボール |
最大温度範囲(F) | 120 |
最小温度評価 | -196 |
全体の直径 | 21 " |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 4819200040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。