HEAT WAGON P6000 電気エアヒーターファン強制 480v 60kw
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
アイテム価格 | 電気放射ヒーター |
気温上昇 | 100度F |
アンペアAC | 75.0/60.0/30.0 |
BtuH出力 | 204,500/81,800 |
色 | ホワイト |
深さ | 19 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 25 " |
Hz | 60 |
kW | 60/48/24 |
NEMAプラグ構成 | ハードワイヤード |
熱設定の数 | 3 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 3 |
安全機能 | 過熱リミットスイッチ(自動リセット) |
電圧 | 480 |
出力 | 24,000/48,000/60,000 |
幅(Width) | 45 " |
船の重量(kg) | 73.48 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8516290030 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | kW | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4000 | 50.0/40.0/20.0 | 136,000/68,250 | 40/32/16 | 16,000/32,000/40,000 | ¥1,061,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。