HCL FASTENERS HC-70-PA66-BKハービークリップホースクランプ、70 mm-75.4 mmサイズ、PK800
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプ |
バンド幅 | 9.1 mm |
色 | ブラック |
頭の高さ | 15.5 mm |
材料 | ナイロン6.6 |
個数 | 800 |
サイズ範囲 | 70.0 mmから75.4 mm |
温度。 範囲 | -40°Fから338°F |
厚さ | 2.6 mm |
船の重量(kg) | 11.3 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 39174000 |
原産国 | GB |
モデル | バンド幅 | 頭の高さ | 個数 | サイズ範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-A-PA66-BK | 4.2 mm | 8.3 mm | 3000 | 5.6 mmから6.5 mm | 1.4 mm | ¥59,620 | |
HC-AA-PA66-BK | 4.5 mm | 9.9 mm | 2500 | 6.5 mmから7.9 mm | 1.6 mm | ¥52,746 | |
HC-B-PA66-BK | 4.6 mm | 9.3 mm | 2000 | 7.9 mmから9.2 mm | 1.6 mm | ¥42,453 | |
HC-BB-PA66-BK | 4.5 mm | 10.9 mm | 2000 | 9.2 mmから10.3 mm | 1.7 mm | ¥43,186 | |
HC-C-PA66-BK | 5.8 mm | 12.2 mm | 1000 | 10.2 mmから11.8 mm | 1.7 mm | ¥22,977 | |
HC-CC-PA66-BK | 6.4 mm | 12.8 mm | 1000 | 11.5 mmから13.4 mm | 1.8 mm | ¥23,991 | |
HC-D-PA66-BK | 6.1 mm | 12.9 mm | 1000 | 12.0 mmから13.8 mm | 1.7 mm | ¥24,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。