入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2" |
接続 | ねじ付き |
高さ | 7.07 " |
材料 | クリアPVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
画面 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | FPM |
サイズ | 2" |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。