入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | SKT / FNPT |
クラッキング圧力 | 3のプサイ |
Flow | 10 gpm |
長さ | 4.75 " |
材料 | CPVC |
マックス。 温度 | 190度F |
取り付け位置 | 垂直(フローアップ) |
全体の高さ | 2.625 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | 接続タイプ | Flow | サイズ | 幅(Width) | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10025T | バイトン | FNPT | 2 gpm | 1 / 4 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140度F | ¥11,181 | |
TC10037T | バイトン | FNPT | 4 gpm | 3 / 8 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140度F | ¥9,503 | |
TC10050ST | バイトン | SKT / FNPT | 6 gpm | 1 / 2 " | 2.25 " | 4.625 " | PVC | 140度F | ¥12,025 | |
TC10075ST | バイトン | SKT / FNPT | 10 gpm | 3 / 4 " | 2.62 " | 4.75 " | PVC | 140度F | ¥13,912 | |
TC10100ST | バイトン | SKT / FNPT | 18 gpm | 1" | 3" | 5.25 " | PVC | 140度F | ¥18,787 | |
TC10125ST | バイトン | SKT / FNPT | 30 gpm | 1.25 " | 4" | 6 9 / 32 " | PVC | 140度F | ¥24,388 | |
TC10150ST | バイトン | SKT / FNPT | 40 gpm | 1.5 " | 4" | 6.75 " | PVC | 140度F | ¥30,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。