HAYWARD SB1200ST18 バスケットストレーナー 2 インチ PVC
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
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2" |
接続 | ソケット/スレッド |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
高さ | 15.5 " |
住宅資材 | PVC |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
画面 | PVC |
スクリーン素材 | PVC |
画面サイズ | 1 / 8 " |
シール | FPM |
サイズ | 2" |
UPC | 610377110013 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 7.56 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 接続 | 接続タイプ | 高さ | パイプサイズ | 画面サイズ | シール | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050ST132 | 11 " | ソケット/スレッド | ソケット/スレッド | 1.77 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | FPM | 1 / 2 " | ¥95,786 | |
SB1075ST132 | 11 " | ソケット/スレッド | ソケット/スレッド | 1.77 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | FPM | 3 / 4 " | ¥95,472 | |
SB1100ST132 | 11 " | ソケット/スレッド | ソケット/スレッド | 1.77 " | 1" | 1 / 32 " | FPM | 1" | ¥87,805 | |
SB1125ST18 | 13.5 " | ソケット/スレッド | ソケット/スレッド | 15.5 " | 1.25 " | 1 / 8 " | FPM | 1.25 " | ¥159,177 | |
SB1250T18 | 16 " | ねじ付き | ねじ付き | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ¥407,028 | |
SB1250S18 | 16 " | ソケット | ソケット | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ¥406,748 | |
SB1300T18 | 16 " | ねじ付き | ねじ付き | 22.3 " | 3" | 1 / 8 " | FPM | 3" | ¥407,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。