入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンプレックスストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 2 " |
接続 | ソケット/スレッド |
高さ | 11 45 / 64 " |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
画面 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | EPDM |
サイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 8 41 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 高さ | アイテム価格 | 画面サイズ | シール | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1075STE132 | ソケット/スレッド | 11 45 / 64 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 32 " | EPDM | 3 / 4 " | 8 41 / 64 " | ¥93,763 | |
SB1100STE132 | ソケット/スレッド | 11 45 / 64 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 32 " | EPDM | 1" | 8 41 / 64 " | ¥88,461 | |
SB1125STE18 | ソケット/スレッド | 15.5 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 8 " | EPDM | 1.25 " | 12.75 " | ¥177,701 | |
SB1150STE18 | ソケット/スレッド | 15.5 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 8 " | EPDM | 1.5 " | 12 11 / 16 " | ¥156,822 | |
SB1200STE18 | ソケット/スレッド | 15.5 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 8 " | EPDM | 2" | 12.75 " | ¥144,140 | |
SB1250TE18 | ねじ付き | 22 19 / 64 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | ¥413,996 | |
SB1250SE18 | ソケット | 22 19 / 64 " | シンプレックスストレーナー | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | ¥404,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。