入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケットxソケット |
ハンドル材料 | ABS |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | サントプレン |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 35度から140度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QVC1005SSEG | 1 / 2 " | フル | ¥412 | |
QVC1007SSEG | 3 / 4 " | フル | ¥605 | |
QVC1010SSEG | 1" | フル | ¥996 | |
QVC1015SSEG | 1.5 " | フル | ¥1,704 | |
QVC1020SSEG | 2" | フル | ¥2,611 | |
QVC1005SSEW | 1 / 2 " | フル | ¥369 | |
QVC1007SSEW | 3 / 4 " | フル | ¥592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。