HAYWARD PCSBYV116EA9 バタフライ バルブ 6 インチ Pvc Epdm Pneu スプリング リターン
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
Action | 春帰り |
吸気圧 | 80のプサイ |
ボディ材質 | PVC |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
コンプライアンス | ASTMD1784セルクラス12454 |
接続 | ANSI |
ラグ径 | 7 / 8 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 6" |
シート素材 | EPDM |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8481809030 |
モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSBYV113EA9 | 6" | 4 | 3" | EPDM | ¥340,448 | |
PCSBYV113VA9 | 6" | 4 | 3" | FPM | ¥398,063 | |
PCSBYV114EA9 | 7.5 " | 8 | 4" | EPDM | ¥418,397 | |
PCSBYV114VA9 | 7.5 " | 8 | 4" | FPM | ¥491,389 | |
PCSBYV112EA9 | 4.75 " | 4 | 2" | EPDM | ¥335,131 | |
PCSBYV112VA9 | 4.75 " | 4 | 2" | FPM | ¥356,524 | |
PCSBYV116VA9 | 9.5 " | 8 | 6" | FPM | ¥685,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。