HAYWARD PCSBYV114EA9 バタフライ バルブ 4 インチ Pvc Epdm 空気圧スプリング リターン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
Action | 春帰り |
吸気圧 | 80のプサイ |
ボディ材質 | PVC |
ボルトサークル径 | 7.5 " |
コンプライアンス | ASTMD1784セルクラス12454 |
接続 | ANSI |
ラグ径 | 3 / 4 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 4" |
シート素材 | EPDM |
船の重量(kg) | 10.73 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8481809030 |
モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSBYV113EA9 | 6" | 4 | 3" | EPDM | ¥340,448 | |
PCSBYV113VA9 | 6" | 4 | 3" | FPM | ¥398,063 | |
PCSBYV114VA9 | 7.5 " | 8 | 4" | FPM | ¥491,389 | |
PCSBYV112EA9 | 4.75 " | 4 | 2" | EPDM | ¥335,131 | |
PCSBYV112VA9 | 4.75 " | 4 | 2" | FPM | ¥356,524 | |
PCSBYV116EA9 | 9.5 " | 8 | 6" | EPDM | ¥541,664 | |
PCSBYV116VA9 | 9.5 " | 8 | 6" | FPM | ¥685,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。