HAYWARD BYV14040A0VGI00 バタフライ バルブ PVC/PP FPM 4 インチ ギア ラグ | AH6THM 36FR06

HAYWARD BYV14040A0VGI00 バタフライ バルブ PVC/PP FPM 4 インチ ギア ラグ

在庫あり
アイテム:AH6THM モデル:BYV14040A0VGI00相互参照:36FR06

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥447,403 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バタフライバルブ
ボディ材質PVC
ボルトサークル径7.5 "
コンプライアンスASTM D1784セルクラス12454(本体)ASTMD4101セルクラス85580
ディスク素材ガラス充填ポリプロピレン
ハンドルタイプギア
ライナー材料FPM
ラグ径22 / 31 "
最大水圧150のプサイ
ボルト穴の数8
パイプサイズ4"
形式7月
温度。 範囲32度から140度F

発送情報:

船の重量(kg) 6.75
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)36.51
船幅(cm)34.93
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズボディ材質ボルトサークル径形式温度。 範囲コンプライアンスディスク素材ハンドルタイプ価格
HAYWARDBYV11020A0EG000バタフライバルブPVCEPDM2インチギア| AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "ウエハー32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCギア¥220,436
HAYWARDBYV11020A0EGI00バタフライバルブPVCEPDM2インチギアラグ| AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "7月32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCギア¥310,031
HAYWARDBYV11020A0ELI00バタフライバルブPVCEPDM2インチレバーラグ| AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "7月32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCレバー¥156,111
HAYWARDBYV11020A0NG000バタフライバルブPVCニトリル2インチギア| AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "ウエハー32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCギア¥220,436
HAYWARDBYV11020A0NGI00バタフライバルブPVCニトリル2インチギアラグ| AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "7月32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCギア¥296,809
HAYWARDBYV11020A0NL000バタフライバルブPVCニトリル2インチレバー| AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "ウエハー32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCレバー¥87,737
HAYWARDBYV11020A0NLI00バタフライバルブPVCニトリル2インチレバーラグ| AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "7月32度から140度FASTMD1784セルクラス12454PVCレバー¥156,111

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD BYV14040A0VGI00 バタフライ バルブ PVC/PP FPM 4 インチ ギア ラグ
¥447,403 /単価