入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドタンク継手 |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPTxソケット |
ガスケット材料 | EPDM |
長さ | 4 21 / 32 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大壁の厚さ | 2.12 " |
パイプサイズ | 3" |
必要な穴のサイズ | 4-1 / 2」 |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | CN |
A. バルクヘッド フィッティングは、タンクの側壁に XNUMX つの穴を開けて密閉できます。 この金具にリングガスケットを取り付けた状態で取り付け、タンクの穴に通して反対側を取り出します。 次に、バルクヘッド フィッティングに圧縮ナットをねじ込み、締め付けて密閉します。
A. これらのバルクヘッド フィッティングは、FNPT x ソケット タイプの接続を提供します。
A. バルクヘッド フィッティングは PVC (ポリ塩化ビニル) で構成されており、実質的に漏れのないパイプを作成することで、エネルギーと水を節約します。
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | ガスケット材料 | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAS1005CFS | PVC | グレー | FNPTxソケット | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 40度から140度F | ¥6,124 | |
BFAS1005TFS | PVC | グレー | FNPT×FNPT | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 40度から140度F | ¥7,214 | |
BFAS1007CFS | PVC | グレー | FNPTxソケット | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 40度から140度F | ¥7,176 | |
BFAS1007TFS | PVC | グレー | FNPT×FNPT | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 40度から140度F | ¥8,429 | |
BFAS1010CFS | PVC | グレー | FNPTxソケット | FPM | 2.875 " | 1" | 40度から140度F | ¥7,524 | |
BFAS1010TFS | PVC | グレー | FNPT×FNPT | FPM | 2.875 " | 1" | 40度から140度F | ¥8,733 | |
BFAS1012CFS | PVC | グレー | FNPTxソケット | FPM | 3" | 1.25 " | 40度から140度F | ¥9,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。