HAWS 8320-8325 シャワーおよび洗眼ステーション
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
アイテム価格 | アイウォッシュ付きシャワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ボウル径 | 11 " |
色 | グリーン/イエロー |
アイウォッシュはによって活性化します | 手動による操作 |
洗眼ハンドル素材 | ABSプラスチック |
洗眼ボウル素材 | ABSプラスチック |
頭径 | 10.625 " |
取り付け | 床 |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーハンドル素材 | ABS |
シャワーヘッドが作動する | 手動手動 |
シャワーヘッド素材 | ABS |
UPC | 611970352886 |
船の重量(kg) | 19.98 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 74.68 |
船幅(cm) | 44.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。