アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュ付きヒートトレースシャワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ボウル径 | 11 " |
色 | グリーン |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ボウルなし |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
頭径 | 11 " |
高さ | 96 " |
取り付け | 床 |
パイプ材質 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | ABSプラスチック |
温度コントロール | ヒートケーブルトレース自己調整 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 259.84 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。