入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | クロム |
深さ | 11.5 " |
アイウォッシュはによって活性化します | スイング、右手 |
洗眼ボウル素材 | ボウルなし |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 2.25 " |
ヘッド素材 | ステンレス鋼 |
高さ | 11.25 " |
取り付け | デッキ |
頭の数 | 1 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 611970347769 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 幅(Width) | 深さ | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | アンマウント | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥144,901 | ||
7777 | 台座 | 組み立てられていません | - | 15 " | - | プッシュハンドル | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥595,046 | ||
7261-7271 | 台座 | 組み立てられていません | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥138,526 | ||
7360BTWC | 壁 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥238,907 | ||
7361-7461 | 台座 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥177,089 | ||
7433FP | 壁 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥264,643 | ||
7612LH | デッキ | 組み立て | - | 17 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ステンレス鋼 | ¥138,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。