HAWS 7360BT-7460BT トラップウォール付きアイ/フェイスウォッシュステーション ステンレススチール
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
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ボウル径 | 11 " |
色 | グリーン |
深さ | 14-1 / 16」 |
アイウォッシュはによって活性化します | プッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | アルミ |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 2.25 " |
ヘッド素材 | ABSプラスチック |
高さ | 10.75 " |
取り付け | 壁 |
頭の数 | 1 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 094706246640 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 3.68 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 37.59 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 幅(Width) | 深さ | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | アンマウント | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥144,901 | ||
7777 | 台座 | 組み立てられていません | - | 15 " | - | プッシュハンドル | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥595,046 | ||
7261-7271 | 台座 | 組み立てられていません | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥138,526 | ||
7360BTWC | 壁 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥238,907 | ||
7361-7461 | 台座 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥177,089 | ||
7433FP | 壁 | 組み立て | - | 15 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ABSプラスチック | ¥264,643 | ||
7612LH | デッキ | 組み立て | - | 17 " | - | プッシュハンドル | 真鍮 | ステンレス鋼 | ¥138,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。