入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
高さ | 4.75 " |
HP | 1/30 |
入口サイズ | 1 "から1/3" |
入力電流 | 1.4A |
長さ | 10 " |
最大リフト | 18 ' |
マックス。 温度 | 212°F |
製品データシート | hartell-kl-1dg-115.pdf |
貯水池容量 | 1/4ガロン |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.32 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 入力電流 | HP | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-1DG-230 | 230V | 0.55A | 1/30 | 1 "から1/3" | ¥48,205 | 見積依頼
| |
KL-1DG-277 | 277V | 0.53A | 1/30 | 1 "から1/3" | ¥47,062 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。