入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 特殊ガスレギュレーター |
本体径 | 2.125 " |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CGA接続インレット | 350 |
シリンダーガス | H2 |
発送先 | 0-15 PSI |
供給圧力範囲 | 0-15 PSI |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
注ぐ速さ | 350 SCFH(AIR) |
ガスサービス | 水素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | 30 PSI |
入口接続 | CGA-350 |
インレットゲージ | 4,000 psig |
材料 | クロムメッキ真鍮 |
最大入口圧力 | 3000のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "ホースバーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.18 " |
圧力定格 | 3,000 psig |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | ツー |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | ツーステージ |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | 材料 | 最大入口圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1000 | 600 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 30 PSI | CGA-320 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥83,963 | |
KH1001 | 1200 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 100 PSI | CGA-320 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥83,763 | |
KH1002 | 2500 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 200 PSI | CGA-320 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥81,457 | |
KH1003 | 600 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 水素 | 30 PSI | CGA-350 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥83,963 | |
KH1004 | 1200 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 水素 | 100 PSI | CGA-350 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥85,218 | |
KH1005 | 2500 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 水素 | 200 PSI | CGA-350 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥81,457 | |
KH1006 | 4500 SCFH(AIR) | 2.125 " | クロムメッキ真鍮 | 水素 | 400 PSI | CGA-350 | クロムメッキ真鍮 | 3000のプサイ | ¥93,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。