HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 トロリー付き電気チェーンブロック 20 フィート 2.4HP
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 2.4 |
ビーム高さ | 4-11 / 16」 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 4000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ホワイト |
電動トロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | エポキシ塗料 |
フランジ幅 | 3 15 / 64〜6 1/64 " |
ヘッドルーム | 22.437 " |
住宅の深さ | 22.437 " |
ハウジングの長さ | 27.875 " |
ハウジングの幅 | 11 11 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 14 / 2.5 fpm |
負荷容量 | 4000ポンド |
潤滑 | 食品グレードのオイル |
最小フック間 | 22.437 " |
最小半径曲線 | 31.5 " |
モーターHP | 2.4 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | はい |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 460 |
ホイール素材 | ステンレス鋼 |
ホイールトレッド径 | 4-21 / 64」 |
船の重量(kg) | 126.9 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | フランジ幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | ヘッドルーム | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM100L-L20 | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 21.5 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 フィート毎分 | ¥5,780,187 | |
NERM100LD-L-20 / 460v | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 10.8 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | ¥5,722,846 | |
NERM100LD-L-20 / 230v | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 22.4 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | ¥6,112,426 | |
NERM100S-L-20 | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 16.4x2 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11FPM | ¥6,362,647 | |
NERM100SD-L-20 / 460v | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 8.3x2 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 fpm | ¥6,984,792 | |
NERM100SD-L-20 / 230v | 5 1 / 2〜8 11/16 " | 17.3x2 | 電磁 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 fpm | ¥6,984,792 | |
NERM020CD-L-20 / 230V | 6 1 / 33〜7 1/50 " | 5.1 | 直流電流 | 27-13 / 64」 | 8-5 / 16」 | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 fpm | ¥2,134,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。