HARRINGTON CF030-15 手動チェーンブロック 6000ポンド15フィート持ち上げる
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルブレーキ |
深さ | 6" |
フック開口部 | 1-11 / 16」 |
長さ | 23.25 " |
リフト | 15のフィート |
負荷容量 | 6000ポンド |
最小フック間 | 23.187 " |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 92ポンド |
幅(Width) | 9 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | 深さ | フック開口部 | アイテム価格 | 長さ | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005-10 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 12 13 / 16 " | 10のフィート | 1000ポンド | 12-13 / 16」 | ¥68,059 | |
CF005-15 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 12 13 / 16 " | 15のフィート | 1000ポンド | 12-13 / 16」 | ¥82,860 | |
CF005-20 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 12 13 / 16 " | 20のフィート | 1000ポンド | 12-13 / 16」 | ¥107,996 | |
CF010-10 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16」 | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 14 9 / 16 " | 10のフィート | 2000ポンド | 14.625 " | ¥76,338 | |
CF010-15 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16」 | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 14 9 / 16 " | 15のフィート | 2000ポンド | 14.625 " | ¥95,119 | |
CF010-20 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16」 | 1.125 " | 手動チェーンホイスト | 14 9 / 16 " | 20のフィート | 2000ポンド | 14.625 " | ¥116,558 | |
CF015-10 | 8" | 6" | 1-5 / 16」 | 手動チェーンホイスト | 17 5 / 16 " | 10のフィート | 3000ポンド | 17-5 / 16」 | ¥117,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。