入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | 金融庁 |
終了 | クリアクロメート |
注ぐ速さ | 12 GPM |
ロック機構 | 標準スリーブロック |
マックス。 圧力 | 5075のプサイ |
Oリングスレッド(インチ) | 1-1 / 16-12 UNF |
動作温度 範囲 | -4度から212度F |
パーカーインターチェンジ | FEM502-12FO |
SAEストレートスレッド(インチ) | 1-1 / 16-12 |
シール | ブナN |
シール材 | ブナN |
シャットオフ | 平たい顔 |
スリーブ素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | -4から212F |
番手 | 1-1 / 16 "-12 |
タイプ | 平らな顔、男性 |
バルブデザイン | 管状 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | アイテム価格 | パーカーインターチェンジ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FFS75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 油圧カプラー本体 | FEM501-8FO | 3 / 4」-16 | 平らな顔、女性 | ¥26,947 | |
12FFS106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 油圧カプラー本体 | FEM501-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 平らな顔、女性 | ¥21,046 | |
6FFS56UN | - | 3 gpm | 油圧カプラー本体 | FEM251-6FO | 9 / 16」-18 | 平らな顔、女性 | ¥16,082 | |
16FFS106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | 油圧カプラー本体 | FEM621-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 平らな顔、女性 | ¥40,409 | |
10FFS75UN | 3 / 8 " | 6 gpm | 油圧カプラー本体 | FE、371-8FO | 3 / 4」-16 | 平らな顔、女性 | ¥15,240 | |
6FFP56UN | - | 3 gpm | 油圧カプラーニップル | FEM252-6FO | 9 / 16」-18 | 平らな顔、男性 | ¥7,212 | |
12FFP75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 油圧カプラーニップル | FE、M502-8FO | 3 / 4」-16 | 平らな顔、男性 | ¥15,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。