HANKISON HSHD-21 ヒートレスモジュール式乾燥剤エアドライヤー、再生乾燥剤、21 Cfm
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
アイテム価格 | エアドライヤ |
CFM | CFM 21 |
制御弁 | 無潤滑 |
深さ | 7" |
露点 | -40度F |
全負荷アンペア | 0.7A |
高さ | 43 " |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
入口流量容量@ 100 PSI | 21scfm |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 1 / 2 " |
ISOクラス | 0.5 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 122度F |
最大 作動圧力 | 217のプサイ |
マウント | 床、壁 |
アウトレットフロー容量@ 100 PSI | 21scfm |
相 | 1 |
圧力降下 | 6のプサイ |
タイマー | 固体の状態 |
タイプ | 再生乾燥剤 |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 60.75 |
原産国 | ドイツ |
モデル | 幅(Width) | CFM | 高さ | ISOクラス | 最大周りの派遣社員。 | 最大入口温度 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM1-3F | 8" | 0.34〜1.40 | 11 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥287,268 | |
HMM2-3F | 8" | 1.28〜4.55 | 15 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥324,761 | |
HMM3-4F | 8" | 2.18〜9.55 | 19 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥372,395 | |
HMM4-4F | 8" | 4.09〜13.67 | 27 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | 24/120/240VAC | ¥445,172 | |
HMM5-6F | 11 " | 4.6〜24.5 | 20 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥636,562 | |
HMM6-6F | 11 " | 12.0〜40.4 | 27 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥722,808 | |
SMM1-3F | 8" | 0.34〜1.40 | 16 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | 24/120/240VAC | ¥470,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。