定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハミルトンW-620-MB-1 / 2キャスターホイール250ポンド3-1 / 2 D x 1-1 / 4インチ| AD7DWM 4DU78

HAMILTON W-620-MB-1/2 キャスター ホイール 250 ポンド奥行き3-1/2 x 1-1/4インチ

在庫あり
アイテム:AD7DWM モデル:W-620-MB-1 / 2相互参照:4DU78

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,535 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キャスターホイール
ボア径1-4 / 7」
キャスター定格範囲1000〜2999ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材鋳鉄
コアカラーレッド
コア材質鋳鉄
デュロメータ188BHN
車軸に適合1 / 2 "
ハブ長2.25 "
ハブ幅2-1 / 4」
負荷定格1400ポンド
非マーキングいいえ
の交換5VJ12
耐性水、油、軽化学薬品
スパナブッシング同梱
温度。 範囲-30度から600度F
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーレッド
ホイール直径6"
ホイール素材鋳鉄
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 3.47
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード8302200000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ長ボア径キャスター定格範囲負荷定格非マーキング耐性スパナブッシング温度。 範囲価格
HAMILTON W-420-SVB-1 / 2キャスターホイール850ポンド4 D x2インチ| AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1 / 22.25 "1-4 / 7」300〜999ポンド850ポンドいいえ水、油、化学薬品、ほとんどの酸同梱-30度から600度F¥64,515
HAMILTON W-620-SVB-1 / 2キャスターホイール1200ポンド6 D x2インチ| AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1 / 22.25 "1-4 / 7」1000〜2999ポンド1200ポンドいいえ水、油、化学薬品、ほとんどの酸同梱-30度から600度F¥126,650
HAMILTON W-620-LP-3 / 4キャスターホイール1500ポンド6 D x2インチ| AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3 / 42.187 "1.187 "1000〜2999ポンド1500ポンドはい水、油、軽化学薬品含まれておりません-50度から300度F¥12,849
HAMILTON W-820-LP-3 / 4キャスターホイール1750ポンド8 D x2インチ| AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3 / 42.187 "1.187 "1000〜2999ポンド1750ポンドはい水、油、軽化学薬品含まれておりません-50度から300度F¥19,734
HAMILTONW-1030-LP-1キャスターホイール3600ポンド10 D x3インチ| AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16」3000〜5999ポンド3600ポンドはい水、油、軽化学薬品含まれておりません-50度から300度F¥41,673
HAMILTONW-1230-LP-1キャスターホイール4400ポンド12 D x3インチ| AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16」3000〜5999ポンド4400ポンドはい水、油、軽化学薬品含まれておりません-50度から300度F¥52,272
HAMILTON W-620-SPB-1 / 2キャスターホイール960ポンド6 D x2インチ| AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1 / 22.25 "1-4 / 7」300〜999ポンド960ポンドはい水、油、軽化学薬品同梱-50度から175度F¥13,064

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAMILTON W-620-MB-1/2 キャスター ホイール 250 ポンド奥行き3-1/2 x 1-1/4インチ
¥7,535 /単価