入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1.187 " |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | フェノール |
コアカラー | ブラウン |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
車軸に適合 | 3 / 4 " |
ハブ長 | 2.187 " |
ハブ幅 | 2-3 / 16」 |
負荷定格 | 1500ポンド |
非マーキング | 有り |
耐性 | 水、油、軽化学薬品 |
スパナブッシング | 含まれておりません |
温度。 範囲 | -50度から300度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラウン |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-420-SVB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7」 | 300〜999ポンド | 850ポンド | いいえ | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 同梱 | -30度から600度F | ¥64,515 | ||
W-620-SVB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7」 | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | いいえ | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 同梱 | -30度から600度F | ¥126,645 | ||
W-820-LP-3 / 4 | 2.187 " | 1.187 " | 1000〜2999ポンド | 1750ポンド | 有り | 水、油、軽化学薬品 | 含まれておりません | -50度から300度F | ¥17,369 | ||
W-1030-LP-1 | 3.25 " | 1-15 / 16」 | 3000〜5999ポンド | 3600ポンド | 有り | 水、油、軽化学薬品 | 含まれておりません | -50度から300度F | ¥41,171 | ||
W-1230-LP-1 | 3.25 " | 1-15 / 16」 | 3000〜5999ポンド | 4400ポンド | 有り | 水、油、軽化学薬品 | 含まれておりません | -50度から300度F | ¥48,779 | ||
W-620-SPB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7」 | 300〜999ポンド | 960ポンド | 有り | 水、油、軽化学薬品 | 同梱 | -50度から175度F | ¥13,064 | ||
W-820-SPB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7」 | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 有り | 水、油、軽化学薬品 | 同梱 | -50度から175度F | ¥15,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。