HAMILTON S-WHS-6SB スイベル プレート キャスター 1200 ポンド 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ステンレス鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | ステンレス鋼 |
デュロメータ | 201BHN |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
フレーム材料 | タイプ304ステンレス鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4×5インチ |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-620-SB-1 / 2 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
UPC | 464253238663 |
ホイールベアリング | ステンレス鋼二重シールド精密ボール |
ホイールカラー | シルバー |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | タイプ303ステンレス鋼 |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 9.54 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | コアカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-420-UYSB-1 / 2 | 青 | 4" | ポリウレタン | 青 | ¥97,849 | ||
S-WHS-4SB | 5.625 " | 300〜999ポンド | ステンレス鋼 | 製造元番号W-420-SB-1 / 2 | シルバー | 4" | タイプ303ステンレス鋼 | シルバー | ¥115,223 | ||
S-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-820-UYSB-1 / 2 | 青 | 8" | ポリウレタン | 青 | ¥106,371 | ||
S-WHS-8SB | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ステンレス鋼 | 製造元番号W-820-SB-1 / 2 | シルバー | 8" | タイプ304ステンレス鋼 | シルバー | ¥215,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。