HAMILTON S-SEC-13FSB キングピンレス キャスター 6000 ポンド 直径 10 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 179BHN |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 6000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 12.5 " |
プレートサイズ | 5-1/4 x 7-1/4" |
プレート厚 | 0.38 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元番号W-1030-FSB-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 20.54 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスター製品グループ | 非マーキング | 全体の高さ | プレート厚 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SEC-63DB | 2200ポンド | 1000〜2999ポンド | 旋回キャスター | 有り | 8" | 0.5 " | 製造元番号W-630-DB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥89,375 | ||
S-SEC-63FSB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | いいえ | 8" | 0.5 " | 製造元番号W-630-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥105,047 | ||
S-SEC-83DB | 2500ポンド | 1000〜2999ポンド | 旋回キャスター | 有り | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-DB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥94,743 | ||
S-SEC-83FSB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | いいえ | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥114,027 | ||
S-SEC-13DB | 3000ポンド | 3000〜5999ポンド | キングピンレスキャスター | 有り | 12.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-1030-DB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥104,146 | ||
S-SEC-13PH | 2900ポンド | 1000〜2999ポンド | キングピンレスキャスター | 有り | 12.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-1030-P-1 | -40度から200度F | ¥80,114 | ||
S-SEC-83NYB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | 有り | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-NYB-3 / 4 | -30度から200度F | ¥143,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。