HAMILTON S-SEC-63DB キングピンレス キャスター 2200 ポンド 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 2200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 8" |
プレートサイズ | 5-1/4 x 7-1/4" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元番号W-630-DB-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 10.91 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスター製品グループ | 非マーキング | 全体の高さ | プレート厚 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SEC-63FSB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | いいえ | 8" | 0.5 " | 製造元番号W-630-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥105,047 | ||
S-SEC-83DB | 2500ポンド | 1000〜2999ポンド | 旋回キャスター | 有り | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-DB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥94,743 | ||
S-SEC-83FSB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | いいえ | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥114,027 | ||
S-SEC-13DB | 3000ポンド | 3000〜5999ポンド | キングピンレスキャスター | 有り | 12.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-1030-DB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥104,146 | ||
S-SEC-13FSB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | いいえ | 12.5 " | 0.38 " | 製造元番号W-1030-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | ¥130,415 | ||
S-SEC-13PH | 2900ポンド | 1000〜2999ポンド | キングピンレスキャスター | 有り | 12.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-1030-P-1 | -40度から200度F | ¥80,114 | ||
S-SEC-83NYB | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | キングピンレスキャスター | 有り | 10.5 " | 0.5 " | 製造元番号W-830-NYB-3 / 4 | -30度から200度F | ¥143,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。