HAMILTON S-HS-4SWF デュアル ホイール キャスター 直径 4 インチ 800 ポンド。
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
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 80ショアA |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16" x 4-15/16" |
負荷定格 | 800ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8" x 5-1/4" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
レースウェイ | シングルボール |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | レッド |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-8SWF | 1000〜2999ポンド | 2000ポンド | 9.75 " | 8" | ¥70,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。