HAMILTON S-EPSD-83NYB スイベル プレート キャスター 6500 ポンド 直径 8 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 85ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-7/8 x 5-3/4" |
負荷定格 | 6500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/8 x 6-1/4" |
全体の高さ | 10.5 " |
プレートサイズ | 6-1/2 x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
交換用ホイール | 製造元番号W-830-NYB-1 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
ホイールベアリング | 密封された精密ボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 交換用ホイール | キャスターホイール素材 | コアカラー | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-EPSD-63FST | 製造元番号W-630-FST-1-1 / 4 | 鍛鋼 | シルバー | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 6" | 鍛鋼 | ¥123,475 | ||
S-EPSD-83FST | 製造元番号W-830-FST-1-1 / 4 | 鍛鋼 | シルバー | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | 鍛鋼 | ¥126,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。