HAMILTON R-HS-FT51H シングルフランジキャスター 高さ 6-1/8 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルフランジキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 鋳鉄 |
キャスターホイール形状 | シングルフランジ |
コアカラー | レッド |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 1000ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 6.125 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号WFT-51H-3 / 4 |
温度。 範囲 | -40度から450度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | レッド |
ホイール直径 | 4 15 / 16 " |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
ホイールの幅 | 1.437 " |
船の重量(kg) | 6.68 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 交換用ホイール | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT45H | 7.75 " | 3000〜5999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-45H-1 | グレー | ¥80,416 | ||
R-EHD-FT5FH | 8" | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-5FH-1 | シルバー | ¥71,650 | ||
R-EHD-FT6H | 8 9 / 16 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-6H-1 | レッド | ¥57,602 | ||
R-EHD-FT82H | 9.5 " | 3000〜5999ポンド | 鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-82H-1 | レッド | ¥73,210 | ||
R-HS-FT35H | 5.375 " | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1 / 4 " | A | 製造元番号WFT-35H-3 / 4 | レッド | ¥35,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。