HAMILTON R-EHD-FT5FH シングル フランジ キャスター 4200 ポンド高さ8インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルフランジキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
キャスターホイール形状 | シングルフランジ |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鍛鋼 |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
負荷定格 | 4200ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 8" |
プレートサイズ | 5-1/8 x 7-1/2" |
プレート厚 | 1 / 2 " |
プレート型 | D |
交換用ホイール | 製造元番号WFT-5FH-1 |
温度。 範囲 | -40度から450度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | シルバー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.84 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 交換用ホイール | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT45H | 7.75 " | 3000〜5999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-45H-1 | グレー | ¥80,416 | ||
R-EHD-FT6H | 8 9 / 16 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-6H-1 | レッド | ¥57,602 | ||
R-EHD-FT82H | 9.5 " | 3000〜5999ポンド | 鋳鉄 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | 製造元番号WFT-82H-1 | レッド | ¥73,210 | ||
R-HS-FT35H | 5.375 " | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1 / 4 " | A | 製造元番号WFT-35H-3 / 4 | レッド | ¥35,034 | ||
R-HS-FT51H | 6.125 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1 / 4 " | A | 製造元番号WFT-51H-3 / 4 | レッド | ¥41,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。