アイテム価格 | 硬質ソリッドゴムホイールキャスター |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | ブラック |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 4-1 / 2」 |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 6-1/8" |
負荷定格 | 2900ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | トッププレート |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 6-1/8" |
全体の高さ | 18.5 " |
プレートサイズ | 6-1/8" x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | D |
プライ | 6 |
温度。 範囲 | -30度から120度F |
タイヤリム径 | 8" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 精密テーパーボール |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールの幅 | 5.125 " |
船の重量(kg) | 27.5 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。