定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 770L-SS-8MM X1 / 4エルボ90ステンレス鋼Let-lokx F 316mm x 8 / 1in | AD4YQN 6CMT4

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 エルボ 90 316 ステンレス鋼 レットロック x F 8mm x 1/4in

在庫あり
アイテム:AD6YQN モデル:770L-SS-8MM X 1/4相互参照:4CMT7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,416 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格女性の肘、90度
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプLET-LOK(R)x FNPT
六角サイズ13 / 16 "
マックス。 圧力4100から8100へのpsi
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ8 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)2.03
HSコード7307290090
原産国IL

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格マックス。 圧力管のサイズ価格
HAM-LET 770L-SS-6MM X1 / 4エルボ90ステンレス鋼Let-lokx F 316mm x 6 / 1in | AD4YQM 6CMT4 770L-SS-6MM×1/4女性の肘、90度4100から10,300へのpsi6 mm¥16,925
HAM-LET 770L-SS-12MM X1 / 4エルボ90ステンレス鋼Let-lokx F 316mm x 12 / 1in | AD4YQQ 6CMT4 770L-SS-12MM×1/4女性の肘、90度2650から6750へのpsi12 mm¥26,507
HAM-LET 3000778 メスエルボ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FNPT、チューブ外径 8 mm 用 | CR3PBV 787YH0 3000778メスエルボ--¥16,887
HAM-LET 3000785 メスエルボ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FNPT、チューブ外径 12 mm 用 | CR3PBW 787YG8 3000785メスエルボ--¥28,453
HAM-LET 3000787 メスエルボ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FNPT、チューブ外径 16 mm 用 | CR3PBX 787YG9 3000787メスエルボ--¥30,219
HAM-LET 3000782 メスエルボ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FNPT、チューブ外径 10 mm 用 | CR3PBY 787YG7 3000782メスエルボ--¥17,431

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 エルボ 90 316 ステンレス鋼 レットロック x F 8mm x 1/4in
¥19,416 /単価