WESTWARD 20KY58 流体排出器 空気圧 4 ガロン
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体排気装置 |
高さ | 9" |
長さ | 21.625 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度 |
貯水池容量 | 4ギャル。 |
タイプ | ニューマチック |
幅(Width) | 568601 " |
作業フロー最大。 (GPM) | 5.8 |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 54.99 |
船の長さ(cm) | 24 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 8413190000 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20KY56 | 7.875 " | 21.25 " | マニュアル | 568612 " | ¥18,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。