入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体排気装置 |
高さ | 7.875 " |
長さ | 21.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度 |
貯水池容量 | 1.7ギャル。 |
タイプ | マニュアル |
幅(Width) | 568612 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 56.31 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8413190000 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20KY58 | 9" | 21.625 " | ニューマチック | 568601 " | ¥27,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。