定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 768L SS 5/8 X 1/2 オス コネクタ ステンレススチール 5/8 インチ。 コネクタ | AG2LJU 31LC44

HAM-LET 768L SS 5/8 X 1/2 オス コネクタ ステンレス鋼 5/8 インチ。 コネクタ

在庫あり
アイテム:AG2LJU モデル:768L SS 5/8 X 1/2相互参照:31LC44

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,092 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスコネクタ
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質316ステンレススチール
コンプライアンスRoHS、GOST、ISO 9001
圧縮ねじサイズ7 / 8-20
接続タイプ圧縮xMNPT
六角サイズ15 / 16 "
マックス。 圧力2950から6050へのpsi
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)3.05
HSコード7307290090

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ管のサイズ価格
HAM-LET 768L SS 1/2 X1 / 2オスコネクタステンレス鋼1/2インチコネクタ| AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2×1/23 / 4-207 / 8 "2650から6750へのpsi1 / 2 "1 / 2 "¥8,712
HAM-LET 768L SS 1/2 X1 / 4オスコネクタステンレス鋼1/2インチコネクタ| AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2×1/43 / 4-2013 / 16 "2650から6750へのpsi1 / 4 "1 / 2 "¥8,342
HAM-LET 768L SS 1/2 X3 / 4オスコネクタステンレス鋼1/2インチコネクタ| AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2×3/43 / 4-201-1 / 16」2650から6750へのpsi3 / 4 "1 / 2 "¥12,730
HAM-LET 768L SS 1/2 X3 / 8オスコネクタステンレス鋼1/2インチコネクタ| AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2×3/83 / 4-2013 / 16 "2650から6750へのpsi3 / 8 "1 / 2 "¥8,793
HAM-LET 768L SS 1/4 X1 / 2オスコネクタステンレス鋼1/4インチコネクタ| AG2LJJ 31LC35 768L SS 1/4×1/27 / 16-207 / 8 "4100から10,300へのpsi1 / 2 "1 / 4 "¥7,764
HAM-LET 768L SS 1/4 X1 / 4オスコネクタステンレス鋼1/4インチコネクタ| AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4×1/47 / 16-209 / 16 "4100から10,300へのpsi1 / 4 "1 / 4 "¥4,201
HAM-LET 768L SS 1/4 X1 / 8オスコネクタステンレス鋼1/4インチコネクタ| AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4×1/87 / 16-201 / 2 "4100から10,300へのpsi1 / 8 "1 / 4 "¥4,103

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 768L SS 5/8 X 1/2 オス コネクタ ステンレス鋼 5/8 インチ。 コネクタ
¥11,092 /単価