定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 768L-SS-12MM X1 / 2コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 12mm x 1 / 2in | AD6YPJ 4CMN7

HAM-LET 768L-SS-12MM X 1/2 コネクタ 316 ステンレス鋼 Let-lok x M 12mm x 1/2in

在庫あり
アイテム:AD6YPJ モデル:768L-SS-12MM X 1/2相互参照:4CMN7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,313 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスコネクタ
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
圧縮ねじサイズ1 / 2-14
接続タイプLET-LOK(R)x MNPT
六角サイズ22 mm
マックス。 圧力2650から6750へのpsi
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ12 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.29
HSコード7307225000
原産国IL

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ管のサイズ価格
HAM-LET 768L-SS-4MM X1 / 8コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 4mm x 1 / 8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM×1/81 / 8-2712 mm5500から10,300へのpsi1 / 8 "4 mm¥8,593
HAM-LET 768L-SS-4MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 4mm x 1 / 4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM×1/41 / 4-1812 mm5500から10,300へのpsi1 / 4 "4 mm¥7,517
HAM-LET 768L-SS-6MM X1 / 8コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 6mm x 1 / 8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MM×1/81 / 8-2714 mm4100から10,300へのpsi1 / 8 "6 mm¥5,777
HAM-LET 768L-SS-6MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 6mm x 1 / 4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM×1/41 / 4-1814 mm4100から10,300へのpsi1 / 4 "6 mm¥5,646
HAM-LET 768L-SS-6MM X3 / 8コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 6mm x 3 / 8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM×3/83 / 8-1814 mm4100から10,300へのpsi3 / 8 "6 mm¥7,703
HAM-LET 768L-SS-6MM X1 / 2コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 6mm x 1 / 2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM×1/21 / 2-1414 mm4100から10,300へのpsi1 / 2 "6 mm¥11,787
HAM-LET 768L-SS-8MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx M 8mm x 1 / 4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM×1/41 / 4-1815 mm4100から8100へのpsi1 / 4 "8 mm¥7,216

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 768L-SS-12MM X 1/2 コネクタ 316 ステンレス鋼 Let-lok x M 12mm x 1/2in
¥13,313 /単価