入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | LET-LOK(R)x FNPT |
六角サイズ | 19 mm |
マックス。 圧力 | 3350から6550へのpsi |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | IL |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766L-SS-6MM×1/4 | 19 mm | 4100から10,300へのpsi | 1 / 4 " | 6 mm | ¥8,446 | |
766L-SS-6MM×1/2 | 27 mm | 4100から10,300へのpsi | 1 / 2 " | 6 mm | ¥11,462 | |
766L-SS-8MM×1/4 | 19 mm | 4100から8100へのpsi | 1 / 4 " | 8 mm | ¥8,927 | |
766L-SS-10MM×3/8 | 22 mm | 3350から6550へのpsi | 3 / 8 " | 10 mm | ¥10,457 | |
766L-SS-10MM×1/2 | 27 mm | 3350から6550へのpsi | 1 / 2 " | 10 mm | ¥17,354 | |
766L-SS-12MM×1/4 | 22 mm | 2650から6750へのpsi | 1 / 4 " | 12 mm | ¥15,219 | |
766L-SS-12MM×3/8 | 22 mm | 2650から6750へのpsi | 3 / 8 " | 12 mm | ¥13,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。