定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 3002801 メスコネクタ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FBSPP、6 mm チューブ外径用 | CR3NXF 787Y35

HAM-LET 3002801 メスコネクタ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FBSPP、チューブ外径 6 mm 用

在庫あり
アイテム: CR3NXF モデル:3002801相互参照:787Y35

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,925 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメスコネクタ

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ管のサイズ価格
HAM-LET 766L-SS-6MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 6mm x 1 / 4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM×1/419 mm4100から10,300へのpsi1 / 4 "6 mm¥9,806
HAM-LET 766L-SS-6MM X1 / 2コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 6mm x 1 / 2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM×1/227 mm4100から10,300へのpsi1 / 2 "6 mm¥13,306
HAM-LET 766L-SS-8MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 8mm x 1 / 4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM×1/419 mm4100から8100へのpsi1 / 4 "8 mm¥10,363
HAM-LET 766L-SS-10MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 10mm x 1 / 4in | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM×1/419 mm3350から6550へのpsi1 / 4 "10 mm¥10,068
HAM-LET 766L-SS-10MM X3 / 8コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 10mm x 3 / 8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM×3/822 mm3350から6550へのpsi3 / 8 "10 mm¥12,142
HAM-LET 766L-SS-10MM X1 / 2コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 10mm x 1 / 2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM×1/227 mm3350から6550へのpsi1 / 2 "10 mm¥19,985
HAM-LET 766L-SS-12MM X1 / 4コネクタ316ステンレス鋼Let-lokx F 12mm x 1 / 4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM×1/422 mm2650から6750へのpsi1 / 4 "12 mm¥15,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 3002801 メスコネクタ、316 ステンレス鋼、圧縮 x FBSPP、チューブ外径 6 mm 用
¥9,925 /単価