HALTEC TV-414-500 スナップインチ タイヤ バルブ 1 1/2 インチ - 500 個パック
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
アイテム価格 | タイヤバルブ |
色 | ブラック |
長さ | 1.5 " |
材料 | ラバーメタル |
マックス 空気圧 | 65のプサイ |
リム穴サイズ | 。453 " |
バルブサイズ | 標準ボア |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TV-413-10 | 1.25 " | 10 | ¥1,102 | ||
TV-413-50 | 1.25 " | 50 | ¥5,646 | ||
TV-413-500 | 1.25 " | 500 | ¥44,875 | ||
TV-415-10 | 1.25 " | 10 | ¥1,340 | ||
TV-415-50 | 1.25 " | 50 | ¥6,600 | ||
TV-412-50 | 7 / 8 " | 50 | ¥5,531 | ||
TV-412-500 | 7 / 8 " | 500 | ¥45,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。