HALLOWELL USVP3228-6A-PT ボックス ロッカー 組み立て済み 幅 36 インチ、奥行き 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | 羊皮紙 |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
開口部あたりのフック | なし |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)ワイド、(18)人 |
ロッカードアタイプ | クリアビュー |
ロックシステム | 1-Point |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 11 " |
開口部の高さ | 10.5 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
段 | 6 |
UPC | 192109008794 |
船の重量(kg) | 73.48 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 組み立て済み/未組み立て | 開口部あたりのフック | ロッカーの構成 | ロックシステム | 開口部の深さ | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP1228-6A-PT | 組み立て | なし | (1)ワイド、(6)人 | 1-Point | 11 " | 12 " | 12 " | ¥105,927 | 見積依頼
| |
USVP1258-6A-PT | 組み立て | なし | (1)ワイド、(6)人 | 1-Point | 14 " | 15 " | 12 " | ¥111,398 | 見積依頼
| |
USVP3258-6A-PT | 組み立て | なし | (3)ワイド、(18)人 | 1-Point | 14 " | 15 " | 36 " | ¥256,627 | ||
USVP1288-6A-PT | 組み立て | なし | (1)ワイド、(6)人 | 1-Point | 17 " | 18 " | 12 " | ¥117,323 | 見積依頼
| |
USVP3288-6A-PT | 組み立て | なし | (3)ワイド、(18)人 | 1-Point | 17 " | 18 " | 36 " | ¥289,945 | ||
USVP1788-16APT | 組み立て | (2)ユニットあたり | (16)人 | 1-Point | 17 " | 18 " | 72 " | ¥264,320 | ||
USVP1228-6PT | 組み立てられていません | なし | (1)ワイド、(6)人 | マルチポイント自動 | 11 " | 12 " | 12 " | ¥94,150 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。