HALLOWELL UMS3588-1A-PL-AM 組立済み抗菌ワードローブ ロッカー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗菌ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | Platinum |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | (1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
レガシー | 同梱 |
ロックタイプ | ビルトインロックまたは南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)広い、(3)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 69 " |
開口部の幅 | 12.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 45 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 95.58 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS1288-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | 1 | ¥74,678 | 見積依頼
| |
UMS3288-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | 1 | ¥195,123 | 見積依頼
| |
UMS1588-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 12.25 " | 78 " | 15 " | 1 | ¥81,249 | 見積依頼
| |
UMS3588-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 12.25 " | 78 " | 45 " | 1 | ¥212,748 | 見積依頼
| |
UMS1888-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 15.25 " | 78 " | 18 " | 1 | ¥81,712 | 見積依頼
| |
UMS3888-1PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 69 " | 15.25 " | 78 " | 54 " | 1 | ¥239,196 | 見積依頼
| |
UMS1288-2PL-AM | 冷間圧延鋼板 | 組み立てられていません | Platinum | 34 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | ツー | ¥84,192 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。