HALLOWELL UEL1288-2PT ワードローブ ロッカー (1) ワイド (2) 開口部
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | 羊皮紙 |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | (1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
レガシー | 同梱 |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 34 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | ツー |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | ロッカードアタイプ | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥268,961 | 見積依頼
| |
USS3288-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥588,106 | 見積依頼
| |
USS1888-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥327,787 | 見積依頼
| |
USS3888-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥717,164 | 見積依頼
| |
USS1288-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)広い、(2)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥279,582 | 見積依頼
| |
USS3288-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(6)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥616,190 | 見積依頼
| |
USS1888-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)広い、(2)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥338,497 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。