HALLOWELL UCTL192(30)-5A-E-PL 携帯電話ロッカー 幅 9 インチ x 奥行き 12 インチ x 高さ 30-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 携帯電話ロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | ライトグレー |
終了 | パウダーコーティング |
ロックタイプ | エレクトロニック |
ロッカーの構成 | (1)広い、(5)開口部 |
ロッカードアタイプ | コールテン |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 11 " |
開口部の高さ | 5.5 " |
開口部の幅 | 7.5 " |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 30.5 " |
全幅 | 9" |
段 | 5 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ロッカーの構成 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UCTL392(30)-5A-PL | 南京錠に対応 | (3)広い、(15)開口部 | 27 " | ¥125,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。