HALLOWELL U1482-4WM-HG 壁掛けボックス ロッカー 幅 48 インチ、奥行き 18 インチ
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
アイテム価格 | 壁掛けボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
開口部あたりのフック | なし |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (4)ワイド、(4)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 1-Point |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 11.5 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 14.75 " |
全幅 | 48 " |
段 | 1 |
UPC | 192109001467 |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | ロッカードアタイプ | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP14824WMAPT | 組み立て | 羊皮紙 | (4)人 | クリアビュー | 10.5 " | ¥155,139 | ||
U1482-4WM-PT | 組み立てられていません | 羊皮紙 | (4)ワイド、(4)人 | ルーバー | 11.5 " | ¥102,922 | ||
U1482-4WM-A-HG | 組み立て | グレー | (4)ワイド、(4)人 | ルーバー | 11.5 " | ¥126,501 | ||
U1482-4WM-A-PT | 組み立て | 羊皮紙 | (4)ワイド、(4)人 | ルーバー | 11.5 " | ¥126,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。