HALLOWELL MBT48 ペデスタルベンチトップ W 48 D 9 1/4 メープル
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
アイテム価格 | 台座ベンチトップ |
色 | ナチュラル |
終了 | クリアラッカー |
材料 | ラミネートメープル |
全体の深さ | 9.5 " |
全体の高さ | 1.25 " |
全幅 | 48 " |
サブカテゴリ | 台座ベンチトップ |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9401905081 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。