HALLOWELL HWG4SCS64CL 収納キャビネット シェルフ エクストラヘビーデューティ
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
アイテム価格 | 収納キャビネット棚 |
色 | グレー |
終了 | 焼付けエナメル |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | 14ゲージガルバニール鋼 |
UPC | 192109036063 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HW6SCS61CL | 16ゲージ冷間圧延鋼 | 36 " | ¥18,183 | |
HW6SCS64CL | 16ゲージ冷間圧延鋼 | 36 " | ¥21,041 | |
HW6SCS84CL | 16ゲージ冷間圧延鋼 | 48 " | ¥24,203 | |
HW4SCS64CL | 14ゲージ冷間圧延鋼 | 36 " | ¥24,214 | |
HW4SCS84CL | 14ゲージ冷間圧延鋼 | 48 " | ¥26,864 | |
HWC4LK-1G-CL | 12ゲージガルバニール耐食鋼 | 4" | ¥47,047 | |
HWG6SCS61CL | 16ゲージガルバニール鋼 | 36 " | ¥21,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。