HALLOWELL HWB-LS-48ME 下部シェルフ 幅 48 インチ x 奥行き 12 インチ x 高さ 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | 下の棚 |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | ブラック |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 1.25 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | 鋼 |
UPC | 192109037411 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HWB-LS-60ME | 60 " | ¥19,250 | ||
HWB-LS-72ME | 72 " | ¥21,420 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。