HALLOWELL HKL1515(24)-1RR キッドロッカー レッド 幅15インチ x 奥行き15インチ x 高さ24インチ
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
アイテム価格 | キッドロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | レッド |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 埋め込み式リフトハンドル |
開口部あたりのフック | なし |
レガシー | なし |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
開口部の深さ | 14 " |
開口部の高さ | 20.75 " |
開口部の幅 | 12.25 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 15 " |
段 | 1 |
UPC | 192109011701 |
船の重量(kg) | 11.11 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 開口部あたりのフック | 開口部の高さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKL1515(24)-1GS | 青 | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL1515(24)-1PR | パープル | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL1515(24)-1BG | ピンク | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL1515(24)-1TY | イエロー | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL1515(24)-1HP | オレンジ | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL1515(24)-1SA | グリーン | なし | 20.75 " | 24 " | ¥38,341 | ||
HKL151548-1GS | 青 | (1)ダブル、(2)シングル | 45 " | 48 " | ¥51,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。